S890 FSN D125-14-40-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Č. pol.: 3106069
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELIDO 890 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106069
    EAN/GTIN 7291075290141
    Číslo výrobcu 3106069
    Číslo L L23980 307

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 121,5 mm, počet řezných těles (CICT) 14, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 64,1 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 121.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 121.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 14
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Celková délka (OAL) 64.1 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka