FTP D052-5-22-R-LN10 Nástrčná fréza s rychloposuvem nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105957
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELITANG UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105957
EAN/GTIN 7291075285673
Číslo výrobcu 3105957
Číslo L L23980 132

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 34 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 52 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka