FTP LNHT 1006 ETR IC830 Tangenciálně montované břitové destičky se 4 řeznými hranami pro ponorné a čelní frézování s vysokým posuvem.

Č. pol.: 5606510
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FEEDMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606510
EAN/GTIN 7291075285697
Číslo výrobcu 5606510
Číslo L L23910 174

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 8.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.8 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka