Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 18,5 mm, průměr (DC/DCX) 20 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet břitů (NOF) 4
Charakteristika:
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18.5 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 20 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 20 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 31 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANCT 070202 PN-R
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.4 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne