SOF45CL 8/16 D080-12-27R Extra úzké 45° čelní frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami s klínovým upínáním pro čtvercové nebo osmihranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3105786
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105786
EAN/GTIN 7291075298222
Číslo výrobcu 3105786
Číslo L L23980 1112

Popis

Popis:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr upínače na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 90,4 mm, počet destiček (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 51,2 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 90.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 90.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Celková délka (OAL) 51.2 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 800 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka