SOF45 8/16-D100-12-32R Multifunkční čelní frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury destiček s různými úhly

Č. pol.: 3104596
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3104596
EAN/GTIN 7291075232103
Číslo výrobcu 3104596
Číslo L L23980 355

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 108 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 51,6 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 108 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 108 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050500-PL
  • Celková délka (OAL) 51.6 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 44 Stupne

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka