SOF45CL 8/16 D050-07-22R Extra úzké 45° čelní frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami s klínovým upínáním pro čtvercové nebo osmihranné břitové destičky s řeznými hranami 8/16

Č. pol.: 3105784
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) HELIDO 800 LINE
Typ výrobku Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105784
EAN/GTIN 7291075298208
Číslo výrobcu 3105784
Číslo L L23980 1099

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 60,4 mm, počet břitových destiček (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 41,2 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 60.4 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 60.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Celková délka (OAL) 41.2 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIDO 800 LINE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka