FTP D063-6-27-R-LN10 Nástrčná fréza s rychloposuvem nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami

Č. pol.: 3105731
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELITANG UPFEED LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105731
EAN/GTIN 7291075285666
Číslo výrobcu 3105731
Číslo L L23980 1038

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 59 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 45 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 59 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 13 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka