ETS D1.25-.250-W.625-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Č. pol.: 3105356
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Drážkovacia fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3105356
    EAN/GTIN 7291075223859
    Číslo výrobcu 3105356
    Číslo L L23980 2500

    Popis

    Popis:

    Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, Počet vtokových hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 2-1/2″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 3

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
    • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Funkcní délka (LF): 2.547″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 083504-TN-N
    • Celková délka (OAL): 3-1/2″
    • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
    • Typ stopky: Weldon

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka