Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 6, délka řezu max (APMX) 10 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 130 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 40 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
- Pocet drážek (NOF) 6
- Funkcní délka (LF) 130 mm
- Délka hlavy (LH) 30 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 100405TR
- Celková délka (OAL) 130 mm
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne