T290 ELN D.62-04-C.62-05 Stopkové frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky

Č. pol.: 3105239
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105239
EAN/GTIN 7291075260564
Číslo výrobcu 3105239
Číslo L L23980 1910

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,197″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3,11″, typ Shank kulatý, typ Shank

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.197″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL): 3.11″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky