Popis:
Čelní fréza s WSP, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 14,95 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 31,75 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.95 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
- Prumer rezu (DC) 16 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 4
- Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
- Pocet drážek (NOF) 4
- Funkcní délka (LF) 20 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
- Celková délka (OAL) 31.75 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.2 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne