ETS D063-03-LN08-M10 Drážkovací a kotoučové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Č. pol.: 3103679
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria FLEXFIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103679
EAN/GTIN 7291075224054
Číslo výrobcu 3103679
Číslo L L23980 743

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 10, počet drážek (NOF) 10, celková délka (OAL) 33 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL) 33 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka