Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 5/8″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,303″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 0,92-1/2″, Shank Typ Kulatý, použitelný délka (LU) 3″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 5/8″
- Prumer rezu (DC/DCX): 5/8″
- Smer rezu : Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT): 4
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.303″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Funkcní délka (LF): 3-1/2″
- Délka hlavy (LH): 1″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ANKT 0702PNTR
- Celková délka (OAL): 3-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 3.2 Stupne
- Typ stopky: Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
- Použitelná délka (LU): 0.92″