HCM D.75-A-L6.0-C.75 Multifunkční frézy s kulovým nosem D=.750″

Č. pol.: 3103605
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria BALLPLUS
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103605
EAN/GTIN 7291075266054
Číslo výrobcu 3103605
Číslo L L23980 1653

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximální (APMX) 0,528″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 6″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý, použitelná délka (LU) 2,4″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.673″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.528″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Typ cela: A
  • Délka hlavy (LH): 2.4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HBR D.75-QF
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Krouticí moment (TQ): 12 lbfxin
  • Použitelná délka (LU): 2.4″

Vhodné výrobky

Vložky