HBR D.75-QF IC328 220° kulové profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování, upínání a podřezávání nahoru a dolů

Č. pol.: 5605023
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria BALLPLUS
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5605023
    EAN/GTIN 7291075193671
    Číslo výrobcu 5605023
    Číslo L L23970 94

    Popis

    Popis:

    Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,528″, tloušťka břitových destiček (s ) 0,183″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE): 3/8″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.528″
    • Tlouštka britové desticky (S): 0.183″
    • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.008 ″/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.001 ″/zub
    • Pocet rezných hran: 2

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka