HM90 EAL32-L100-HSK63A-15 Dlouhé stopkové frézy s integrovaným rozhraním HSK pro obrábění hliníku s destičkami HM90 AXCR 1505 -.

Č. pol.: 3103168
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103168
EAN/GTIN 7291075180992
Číslo výrobcu 3103168
Číslo L L23980 2995

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 14 mm, celková délka (OAL) 158 mm, montážní hřídel HSK 63A, montážní hřídel HSK 63A, efektivní délka (LU) 95 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 126 mm
  • Délka hlavy (LH) 100 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Celková délka (OAL) 158 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 13 Stupne
  • Typ stopky HSK 63A
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU) 95 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka