HM90 EAL-D32-C32-L150-15 Čelní fréza pro hliník s velkou délkou výstupku. S HM90 AXCR 1505 -WSP.

Č. pol.: 3103003
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3103003
EAN/GTIN 7291075180923
Číslo výrobcu 3103003
Číslo L L23980 2778

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 14 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 150 mm, stopka trnu kulatá, stopka trnu kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka hlavy (LH) 70 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 13 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka