SSB D160-22-40-LN15-L Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3102849
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102849
EAN/GTIN 7291075162844
Číslo výrobcu 3102849
Číslo L L23980 602

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 52 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 20, délka řezu max. (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 20

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 52 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 20
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 20
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.