SSB D125-22-40-LN15-R Kotoučové drážkovací frézy 2 stranně řezací

Č. pol.: 3102846
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102846
EAN/GTIN 7291075162813
Číslo výrobcu 3102846
Číslo L L23980 588

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu, max. (CDX) 35 mm, průměr břitu (DC) 125 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 14 mm, průměr náboje (DHUB) 56 mm, celková délka (OAL) 26 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 15

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 35 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 56 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Celková délka (OAL) 26 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 15
  • Použitelná délka (LU) 22 mm

Vhodné výrobky

Vložky