HM90 FAL-D4.00-1.50-16 Čelní frézy nesoucí HM90 APCR 1605 Destičky pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3102772
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102772
EAN/GTIN 7291075157802
Číslo výrobcu 3102772
Číslo L L23980 3045

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, Počet řezných položek (CICT) 4, Průměr náboje (DHUB) 3-1/2″, Celková délka (OAL) 2-1/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160520R-P
  • Celková délka (OAL): 2-1/4″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky