F90LN D100-12-32-R-N15 Čelní 90° fréza s břitovými destičkami LN 1506 Tangenciálně uložené břitové destičky

Č. pol.: 3102363
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102363
EAN/GTIN 7291075230888
Číslo výrobcu 3102363
Číslo L L23980 326

Popis

Popis:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGMILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka