SDN D160-12-40-10 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100929
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100929
EAN/GTIN 7291075096132
Číslo výrobcu 3100929
Číslo L L23980 3010

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 50 mm, průměr břitu (DC) 160 mm, počet břitů (CICT) 14, délka břitu max. (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 16 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 50 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 16 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka