FDN D125-16-32-R10 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100922
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100922
EAN/GTIN 7291075096040
Číslo výrobcu 3100922
Číslo L L23980 2991

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezné destičky (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 14, délka řezu max. (APMX) 16 mm, počet drážek (NOF) 14, průměr náboje (DHUB) 65 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 14
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 14
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7
  • Použitelná délka (LU) 37 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka