FDN D4.0-0.50-08-R10 Drážkovací frézy s přírubou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100918
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100918
EAN/GTIN 7291075099089
Číslo výrobcu 3100918
Číslo L L23980 1639

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,07″, Průměr řezu (DC) 4″, Počet řezných položek (CICT) 12, hloubka řezu maximální (APMX) 4/2″, Počet flétny (NOF) 12, Průměr náboje (DHUB) 2,16″, Celková délka (OAL) 6-3/1″, efektivní počet okrajových hran (ZEFP) 1

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.07″
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.16″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
  • Použitelná délka (LU): 1.35″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka