SDN D125-12-40-10 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací

Č. pol.: 3100892
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIQUAD
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3100892
EAN/GTIN 7291075096101
Číslo výrobcu 3100892
Číslo L L23980 2966

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 33 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 12, délka řezu max. (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 16 mm, efektivní počet obvodových drážek (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 33 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Celková délka (OAL) 16 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6

Vhodné výrobky

Z tej istej série "HELIQUAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka