Popis:
Korpus:
Rozměry: V 903 x Š 629 x H 510 mm
Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelním zploštěním a protiskluzovou hranou
Manipulovatelná a snadno ovladatelná díky rukojeti řízení
Boční stěny s europerforací 10 x 38 mm pro upevnění háků a nářadí
Boční zaoblení - minimalizace nárazových hran
Konstrukce svařovaná, samonosná a odolná proti zkroucení
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání
Zásuvky:
Jediný doraz zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
6 širokých zásuvek (š 480 x h 400) s plným výsuvem
Kulíkové vodicí lišty
Nosnost jedné zásuvky 20 kg
Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání
Vozíček GEDORE:
Celková nosnost 300 kg
4 hladce se pohybující kolečka s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitů, jedno s celkovou brzdou
I při velkém zatížení: hladký chod, ovladatelnost a směrová stabilita
Volitelné možnosti:
Optimální vybavení moduly nářadí GEDORE (1500 ES, 1500 CT)
Samostatné vybavení podélnými a příčnými děliči
Speciální barvy a provedení na přání
Dodání bez nářadí a příslušenství.
Charakteristika:
- Počet koleček: 4
- Počet zásuvek: 6
- Pracovní výška: 903
- Průměr pevných koleček [2x): 125
- Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
- Celková šířka [mm]: 629 mm
- Celková výška [mm]: 903 mm
- Celková délka [mm]: 510 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 125
- Materiál: Ocelový plech
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, H = 80 mm
- 1x typ 2, H = 160 mm
- Statická nosnost [kg]: 300 kg
- Nosnost na zásuvku [kg]: 20 kg
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: bez
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez