Vozík na nářadí WORKSTER se sortimentem 172 ks.

Č. pol.: 3100197
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100197
EAN/GTIN 4010886952641
Číslo výrobcu 3100197
Číslo L L60160 5698

Popis

Popis:

Dílenský vozík:
Rozměry: V 875 x Š 630 x H 510 mm
Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelním zploštěním a protiskluzovou hranou
Ocelový plech, prášková barva odolná proti korozi a poškrábání, svařovaný korpus, samonosný a odolný proti zkroucení
Jediný výsuvný doraz zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, jednoruční ovládání
6 širokých zásuvek (š 480 x h 400) s plným výsuvem a kuličkovými vodicími lištami
Nosnost každé zásuvky 20 kg
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
Celková nosnost 300 kg
4 kuličková kolečka s lehkým chodem (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitu, jedno s celkovou brzdou
Sortiment:
kroužkový klíč č. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Nástrčný klíč č. C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2″ Nástrčný klíč bit šestihranný č. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2″ Reverzní ráčna č. 1993 U-10 T
1/2″ Prodloužení č. 1990, 75 125 250 mm
1/2″ Prodloužení č. 1990. M, s přídržným magnetem
Sada nástrčných bitů s ráčnou 1/4″ 35tlg, č. 666-U-20
Sada torzních bitů č. 666-042
Ráčnový Nástrčný klíč 1/4″ SilentGEAR č. 666-U-20
Nástrčný klíč úhlový č. H 42-10, šestihran SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Nástrčný klíč 3K č. 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Nástrčný klíč 3K č. 2160 PH 1 2
Univerzální kleště č. 142 10 TL, 10″
Vícenásobné kleště č. 8133-200 JC, 200 mm
Silové boční štípací kleště č. 8316-180 JC, 180 mm
Zkoušečka napětí drážkovaná č. 4615 3, 220-250 V, 3mm
Montážní kladivo č. 4 E-500, 500 g
Sada spirálových vrtáků č. 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 6
  • Uložení: vozík na nářadí
  • Celková šířka [mm]: 625 mm
  • Celková výška [mm]: 903 mm
  • Celková délka [mm]: 510 mm
  • Obsah (počet kusů): 72 ks
  • Obsah sad: TS-172
  • Materiál: ocelový plech

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.