CM D16-B-C20 Profilový nástroj s plným poloměrem.

Č. pol.: 3100551
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria HELIBALL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100551
EAN/GTIN 7291075265781
Číslo výrobcu 3100551
Číslo L L23980 157

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 9,4 mm, Celková délka (OAL) 160 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 3 Stupne
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.4 mm
  • Typ cela B
  • Délka hlavy (LH) 65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CRF D160-QF
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 90 Stupne
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka