CR D160-QF IC328 Destičky pro konturové frézy o průměru 12-25 mm.

Č. pol.: 5601199
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5601199
EAN/GTIN 7291075422344
Číslo výrobcu 5601199
Číslo L L23970 321

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 9,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm, šířka břitové destičky (W1) 16 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Šírka vložky (W1) 16 mm
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka