Špeciálne kľúče 50

Č. pol.: 309840 50
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ 6368
    pre ⌀ tŕňa 50 mm
    Norma DIN 6368
    Celková dĺžka 315 mm
    vhodné pre uťahovaciu skrutku frézy M24
    Druh produktu Kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309840 50
    EAN/GTIN 4020772044787
    Číslo výrobcu 44784

    Popis

    Vhodné pro:

    Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka