Špeciálne kľúče, DIN 6368, pre ⌀ tŕňa: 13mm

Č. pol.: 309840 13
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ tŕňa Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6368
pre ⌀ tŕňa 13 mm
Norma DIN 6368
Celková dĺžka 160 mm
vhodné pre uťahovaciu skrutku frézy M6
Druh produktu Kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309840 13
EAN/GTIN 4020772044725
Číslo výrobcu 44727
Výrobca Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Vhodné pro:

Kombinované frézovacie tŕne a upínacie tŕne pre frézovacie hlavy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka