Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P 6

Č. pol.: 309668 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 1 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Centro P
    ⌀ napnutia 6 mm
    pre typ DI32
    Vonkajší ⌀ D 26,2 mm
    Výška L 2 mm
    Druh produktu Príslušenstvo pre klieštinový upínací tŕň

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309668 6
    EAN/GTIN 2050001705235
    Číslo výrobcu 24603010600

    Popis

    Prevedenie:

    Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
    MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
    Kónický = všetky veľkosti s „C“.
    Štandardná
    = všetky ostatné veľkosti.
    Vulkanizované vysokotlakové tesniace podložky do 80 bar.
    Premostenie ⌀ upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

    Vhodné pro:

    ER upínacie matice CP č. 309665 veľ. 32DI.

    Poznámka:

    Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
    Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.
    • Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.
    • Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.

    Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka