Tesniaci krúžok HP pre upínaciu maticu ER CENTRO P 5

Č. pol.: 309668 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Upínanie ⌀ (zvýšenie o 1 mm) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Centro P
⌀ napnutia 5 mm
pre typ DI32
Vonkajší ⌀ D 26,2 mm
Výška L 2 mm
Druh produktu Príslušenstvo pre klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309668 5
EAN/GTIN 2050001705228
Číslo výrobcu 24603010500

Popis

Prevedenie:

Mini = všetky veľkosti s „M“, extrémne úzka konštrukcia.
MiniSchlank = veľkosť s „MS“, extrémne super úzka konštrukcia.
Kónický = všetky veľkosti s „C“.
Štandardná
= všetky ostatné veľkosti.
Vulkanizované vysokotlakové tesniace podložky do 80 bar.
Premostenie ⌀ upnutia 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

Vhodné pro:

ER upínacie matice CP č. 309665 veľ. 32DI.

Poznámka:

Systém FAHRION ER upínacie matice typ CP a tesniace podložky typ HP nie sú vhodné pre ostatné systémy!
Upínacia matica FAHRION ER Centro P HDC nie je vhodná pre štandardné klieštinové skľučovadlo ER CENTRO P.
  • Tesniace podložky 0,5 mm stúpajúce na vyžiadanie.
  • Tesniace podložky DI40 na vyžiadanie.

Nekompatibilné s ostatnými systémami tesniacich podložiek!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Centro P" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka