{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Závit | M22×1,5 | |
maximálny uťahovací moment | 80 Nm | |
Druh produktu | Upínacia matica |
Číslo položky | 309610 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291974 | |
Číslo výrobcu | 309610 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia matica ER High Speed 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
44,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
46,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 28 | 32 |
pre ER | 16 | 16 |
Celková dĺžka L | 18 | 18 |
Závit | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Upínacia matica | Upínacia matica |