Klieština OZ pre skľučovadlo 17

Č. pol.: 309550 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 17 mm
pre skľučovadlo 2 mm - 25 mm
Norma ISO 10897
Typ 462 E
Vonkajší ⌀ D 35,05 mm
Celková dĺžka L 52 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309550 17
EAN/GTIN 2050001704627
Číslo výrobcu 12202011700

Popis

Prevedenie:

Pružinová oceľ, plne kalená a brúsená. Priechodzí otvor (dlhší rozsah upínania voči DIN upínacím klieštinám) zvyšuje upínaciu silu. Viacnásobne drážkované voči DIN upínacím klieštinám, tým vzniká väčšia hĺbka vnorenia v klieštinovom skľučovadle. Vhodné pre špirálový vrták na upnutie na vodiacej fazete. Rozsah upínania = menovitý rozmer do mínus 0,5 mm. Obojstranne 5- alebo 6-násobne drážkované.

Výhoda:

  • Lepšia obvodová hádzavosť = osovoparalelné stredenie v kuželi; žiadne preťahovanie.
  • Vyššia upínacia sila = vyššími nosnými podielmi.
  • Vyššia systémová tuhosť = vhodné na vysokorýchlostné frézovanie.
  • Vyššie životnosti nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka