{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 6 mm | |
Pre podšívku | 2 mm - 25 mm | |
Štandard | ISO 10897 | |
Typ | 462 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 35,05 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309550 6 | |
EAN/GTIN | 2050001704511 | |
Číslo výrobcu | 12202010600 |