Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou 9

Č. pol.: 309432 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 9 mm
    Upínač ET 32
    Norma Výrobná norma
    Typ 4538 E
    Vonkajší ⌀ D 33 mm
    Celková dĺžka L 43 mm
    Axiálne predĺženie 10 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309432 9
    EAN/GTIN 2050001704115
    Číslo výrobcu 13366010900

    Popis

    Prevedenie:

    Upínacie klieštiny na vŕtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

    Použitie:

    Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

    Vhodné pro:

    Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

    Poznámka:

    Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou  9

    Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou 9

    na vyžiadanie
    Dodanie za 2 – 3 týždňov
    0 kus/y s okamžitým dodaním
    117,66 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    7 kus/y s okamžitým dodaním
    108,50 €
    Upínač ET 32 ET 32
    Vonkajší ⌀ D 33 33
    Axiálne predĺženie 10
    Celková dĺžka L 43 42,5
    Menovitý upínací ⌀ d 9 9
    Norma Výrobná norma Výrobná norma
    Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka