Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 32, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

Č. pol.: 309432 4,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 4,5 mm
upínač ET 32
Norma Výrobná norma
Typ 4538 E
Vonkajší ⌀ D 33 mm
Celková dĺžka L 43 mm
Axiálne predĺženie 10 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309432 4,5
EAN/GTIN 2050001704078
Číslo výrobcu 13366010450

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny na vŕtanie závitov podobne ako u DIN 6499 / ISO 15488, typ CET-GB obvodová hádzavosť 20 µm.

Použitie:

Na rezanie závitov na frézovacích a sústružníckych centrách.

Vhodné pro:

Všetky štandardné klieštinové skľučovadlá ER.

Poznámka:

Upne iba menovité ⌀. Nekompatibilné s precíznym klieštinovým skľučovadlom ER CENTRO P.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 32, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou, ET 32, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
114,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
110,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
upínač ET 32 ET 32 ET 25 ET 16
Vonkajší ⌀ D 33 mm 33 mm 26 mm 17 mm
Celková dĺžka L 43 mm 42,5 mm 35 mm 29 mm
Menovitý upínací ⌀ d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma Výrobná norma
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka