{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 2,8 mm | |
Upínač | ET 25 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | 4285 E | |
Vonkajší ⌀ D | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Axiálne predĺženie | 8 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309430 2,8 | |
EAN/GTIN | 2050001922205 | |
Číslo výrobcu | 13365010280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ET na rezanie závitov s axiálnou kompenzáciou 2,8
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
107,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
82,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ET 25 | ET 16 |
Vonkajší ⌀ D | 26 | 17 |
Celková dĺžka L | 34 | 29 |
Menovitý upínací ⌀ d | 2,8 | 2,8 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Typ | 4285 E | |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |