{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 25 mm | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | s ochranou proti vytiahnutiu | |
Druh produktu | klieština |
Číslo položky | 309426 25 | |
EAN/GTIN | 2050002050136 | |
Číslo výrobcu | 769425000 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitová vložka pre upínaciu klieštinu ER Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
55,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 41 | |
Celková dĺžka L | 46 | |
Menovitý upínací ⌀ d | 25 | 25 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | s ochranou proti vytiahnutiu | 472 E |
Druh produktu | klieština | Upínacia klieština |