Závitová vložka pre upínaciu klieštinu ER Ochrana proti vytiahnutiu secuRgrip 10

Č. pol.: 309426 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

na upnutie ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 10 mm
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ s ochranou proti vytiahnutiu
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309426 10
EAN/GTIN 2050002050099
Číslo výrobcu 769410000

Popis

Prevedenie:

Upínacie klieštiny so secuRgrip® majú závitový obrys v upínacom otvore. Vložením závitovej vložky do brúsenej HB plochy (Weldon) frézy je možné kombináciu fréza + závitovú vložku naskrutkovať do klieštiny, čím sa zabráni vytiahnutiu nástroja.
Kovová závitová vložka s povrchovou úpravou TiN.

Popis:

Pri obrábaní drahých dielov máte len jednu šancu na to, aby to bolo správne. Zmeny dĺžky spôsobené vytiahnutím nástroja môžu viesť k vážnemu poškodeniu obrobku. Upínacie klieštiny ER secuRgrip ponúkajú maximálnu bezpečnosť vytiahnutia pri frézovaní.

Výhoda:

  • Procesne spoľahlivá práca – 100 % ochrana náradia proti vytiahnutiu.
  • Dlhšia životnosť nástroja.
  • Účinok upínacej klieštiny na tlmenie vibrácií.
  • Plná flexibilita vďaka systému klieštiny ER.
  • Užívateľsky príjemná manipulácia – nie je potrebná žiadna úprava klieštinového upínacieho tŕňa.

Použitie:

Systém secuRgrip® premení obyčajný klieštinový upínací tŕň na tŕň s ochranou proti vytiahnutiu, pričom si zachová výhody flexibilného upínacieho klieštinového systému ER.

Vhodné pro:

ER upínacia klieština secuRgrip® č. 309422 a 309423.

Poznámka:

Upína len menovitý priemer. Pozor na správne dosadnutie do klieštinového skľučovadla: Pri použití, napríklad pri veľmi krátkom upínacom puzdre, môže byť potrebné odstrániť podložku na vyrovnávanie dĺžky na spodnej strane upínacích klieštín.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka