Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 16

Č. pol.: 309419 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 16 mm
    Upínač ER 40
    Norma ISO 15488-A
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
    Typ 4716 E
    Vonkajší ⌀ D 40,7 mm
    Celková dĺžka L 46 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309419 16
    EAN/GTIN 2050001767868
    Číslo výrobcu 13827011600

    Popis

    Prevedenie:

    S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
    S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 100 bar!).
    Ochrana proti korózii FAHRION®:
    • Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.
    • Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

    Vhodné pro:

    Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

    Poznámka:

    FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka