Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

Č. pol.: 309414 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 4,5 mm
upínač ER 32
Norma ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 4537 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309414 4,5
EAN/GTIN 2050001765888
Číslo výrobcu 13826010450

Popis

Prevedenie:

S vnútorným štvorhranom pre pozitívne unášanie závitníka.
S tesniacou zátkou pre vnútorné chladenie (až 60 bar!).
Ochrana proti korózii FAHRION®:
  • Upínacia klieština je kompletne potiahnutá vrátane funkčných povrchov.
  • Zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Vhodné pro:

Všetky štandardné ER klieštinový upínač, upínacie klieštiny FAHRION aj pre presné ER klieštinové skľučovadlá Centro P.

Poznámka:

FAHRION® Upínacia klieština, podobná ISO 15488-A.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 4,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
61,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
48,90 €
upínač ER 32 ER 32
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 4537 E 4537 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka