{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | |
Upínač | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309414 20 | |
EAN/GTIN | 2050001766618 | |
Číslo výrobcu | 13826012000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
61,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
37,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
48,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Vonkajší ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4537 E | 469 E | 4537 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |