{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 10 mm | |
Upínač | ER 25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309409 10 | |
EAN/GTIN | 2050001767103 | |
Číslo výrobcu | 13825011000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
55,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Vonkajší ⌀ D | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |