{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité upnutie⌀ d. | 14 mm | |
Nahrávanie | ER 25 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | |
Typ | 4282 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 25,7 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309409 14 | |
EAN/GTIN | 2050001768636 | |
Číslo výrobcu | 13825011400 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky s utesnením, ER 25, Menovitý upínací ⌀ d: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
55,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
35,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
44,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
25,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ER 25 | ER 25 | ER 25 | ER25 |
Vonkajšie⌀ D. | 25,7 mm | 26 mm | 25,7 mm | 26 mm |
Celková dĺžka L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Štandard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4282 E | 429 E | 4282 E | 429 E |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |