{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nahrávanie | ER11 | |
Štandard | ISO 15488-A | |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vonkajšie⌀ D. | 11,3 mm | |
Celková dĺžka L | 18 mm | |
Typ výrobku | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309399 3,5 | |
EAN/GTIN | 4062406104443 | |
Číslo výrobcu | 309399 3,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínacia klieština ER pre závitníky, ER11, Menovitý upínací ⌀ d: 3,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
36,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
40,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | ER11 | ER 16 |
Vonkajšie⌀ D. | 11,3 mm | 16,7 mm |
Celková dĺžka L | 18 mm | 27,5 mm |
Štandard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť sústredenia | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 4031 E |
Typ výrobku | Upínacia klieština | Upínacia klieština |