{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309028 | |
EAN/GTIN | 2050001768223 | |
Číslo výrobcu | 1371716 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Súprava upínacích klieštin ER 23dielna 4−26 mm, ER 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
806,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
238,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
382,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
487,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 40 | ER16 | ER25 | ER32 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |