{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309164 | |
EAN/GTIN | 4045197888785 | |
Číslo výrobcu | 309164 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Súprava upínacích klieštin ER 10dielna 1−10 mm s utesnením
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
238,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
382,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
487,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER16 | ER25 | ER32 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |